Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014522 VTH5341G-W: MONITOR INTERNO VIDEOCITOFON - M-0014522

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014522 VTH5341G-W: MONITOR INTERNO VIDEOCITOFON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554982415

Artikelnummer

DUHM-0014522

Herstellernummer

M-0014522

Hersteller

DUH

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 8 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD (fino a 256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W