Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014382 LM65-S400: MONITOR LED DA 64.5 4K UHD F

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014382 LM65-S400: MONITOR LED DA 64.5 4K UHD F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554948770

Artikelnummer

DUHM-0014382

Herstellernummer

M-0014382

Hersteller

DUH

Monitor LED da 64.5"4K UHD formato 16:9 in housing metallico, risoluzione 3840x2160, contrasto 1200:1, luminosita 400 nit, angolo di visione 178?/178?, 1 VGA (D-sub), 1 HDMI, 1 USB multimedia, 1 ingresso audio, 1 RS232, 1 OPS, 2 speaker 8 W, VESA 600x400 mm, alimentazione 100~240 Vac <170 W