Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014074 VTH5221DW-S2: MONITOR INTERNO VIDEOCITOF - M-0014074

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014074 VTH5221DW-S2: MONITOR INTERNO VIDEOCITOF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554965876

Artikelnummer

DUHM-0014074

Herstellernummer

M-0014074

Hersteller

DUH

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture bianche, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazionee storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W