Startseite
Nicht mehr in Produktion

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0008111 LM22-L200: MONITOR ELED FULL HD DA 22 F - M-0008111

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0008111 LM22-L200: MONITOR ELED FULL HD DA 22 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172540485

Artikelnummer

DUHM-0008111

Herstellernummer

M-0008111

Hersteller

DUH

Monitor ELED Full HD da 22"formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 3000:1, luminosita 200 cd/m2, angolo di visione 178?/178?, ingressi: 1 VGA + 1 HDMI, VESA 75x75 mm, alimentazione 12 Vdc <20 W