Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0005284 DSS4004-S2: SERVER CON DSS PREINSTALLATO - M-0005284

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0005284 DSS4004-S2: SERVER CON DSS PREINSTALLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554955839

Artikelnummer

DUHM-0005284

Herstellernummer

M-0005284

Hersteller

DUH

Server con DSS preinstallato, processore CORE i3 6100, sistema operativo Linux, memoria 8 GB, 1 HDD SATA (fino a 1 TB) per sistema, supporto 3 HDD per archiviazione video e immagini, 2 HDMI, 1 VGA, 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, 1U, alimentazione 240 Vac <120 W