Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB60211088 NGPANEL 100-575V 12A 50/60HZ 1-3PH 2P

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB60211088 NGPANEL 100-575V 12A 50/60HZ 1-3PH 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059893317216

Artikelnummer

DAB60211088

Herstellernummer

60211088

Hersteller

DAB

NgPanel e il quadro elettronico di comando e di protezione per 1 o 2 pompe in stazioni di sollevamento delle acque reflue, per gli edifici commerciali e residenziali.Questa unita di controllo pompe e ideale per le applicazioni di riempimento e svuotamento. Permette, infatti, il monitoraggio in tempo reale del livello dell?acqua nelle cisterne o nei pozzi; controlla l?avvio e l?arresto automatico delle pompe; garantisce la protezione termica del motore e il monitoraggio da remoto. NgPanel e dotato della certificazione di protezione IP55 per il funzionamento in ambienti esterni ed e l?ideale per l?aggiornamento di sistemi di pompaggio obsoleti perche puo essere utilizzato anche con pompe di altre marche.Il display ne permette un facile utilizzo. L?impianto puo essere messo in funzione in 5 minuti e in soli 5 passaggi di base, grazie a un?intuitiva procedura guidata. Con la configurazione tramite wizard si scelgono rapidamente: lingua e unita di misura; modalita di funzionamento (riempimento o svuotamento); settaggio della corrente assorbita; tipo di controlli e galleggianti; modalita di scambio pompe.NgPanel, combinato con DAB Virtual Cockpit e DConnect espande l?esperienza di utilizzo: il controllo delle pompe diventa semplice e intuitivo, direttamente sull?installazione o da qualsiasi altro luogo.In una sola schermata chiara e ben leggibile, DAB Virtual Cockpit sintetizza tutte le informazioni importanti da monitorare affinche il sistema di pompaggio gestito con NgPanel lavori al meglio.A qualche metro dall?installazione o da remoto, con il nuovo portale o l?app DConnect, e possibile comunicare con NgPanel per monitorare e gestire l?impianto nello stesso modo in cui ogni giorno si puo interagire con gli oggetti smart che meglio conosciamo.NgPanel e dotato di connettivita Bluetooth e Wi-Fi.