Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB60196309 NOVABOX 30/3001 M 40TH 220-240/50

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB60196309 NOVABOX 30/3001 M 40TH 220-240/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059893227713

Artikelnummer

DAB60196309

Herstellernummer

60196309

Hersteller

DAB

Stazioni di raccolta e sollevamento automatico di acque di rifiuto domestiche provenienti da vasche da bagno, lavabi, docce e lavatrici situati in seminterrati, o comunque sotto il livello fognario.Campo di funzionamento: da 1 a 7,2 m3/h con prevalenze fino a 6,9 metri.Campo di temperatura del liquido: + 50° C. + 90° C per un tempo massimo di 3 min.Liquido pompato: acque di scarico prive di sostanze solide e/o fibrose.Grado di protezione del motore della pompa: IP 68.