Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB60194419H FEKA 600 MNA 40TH 220-240/50 10H05 - 60194419H

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB60194419H FEKA 600 MNA 40TH 220-240/50 10H05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059893220349

Artikelnummer

DAB60194419H

Herstellernummer

60194419H

Hersteller

DAB

Feka 300 e Feka 600 di DAB sono pompe sommergibili adatte al drenaggio e al sollevamento di acque di scarico chiare o grigie e acque piovane in ambiti domestici e residenziali. Le pompe sono state ridisegnate in occasione dei quarant'anni di commercializzazione, rendendole ancora piu affidabili, resistenti e ergonomiche. Feka 300 e Feka 600 sono adatte ad installazioni fisse o mobili, sono disponibili nella versione automatica con interruttore a galleggiante integrato o nelle versioni manuali senza galleggiante. E fornito un raccordo a 90? per la mandata verticale. Il corpo pompa, la griglia di aspirazione e la girante sono in tecnopolimero. Protezione termica incorporata in tutte le versioni monofase. Possibilita di funzionamento a secco fino ad 1 minuto. In conformita alla normativa europea EN 60335-2-41 per la pompa in utilizzo esterno e obbligatorio il cavo di alimentazione di 10 metri. Passaggio libero di 25 mm. Profondita minima di pescaggio:FEKA 300 MA: 150 mmFEKA 300 M-NA: 30 mmFEKA 600 MA: 175 mmFEKA 600 M-NA: 35 mm