Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB60190770 S4 4/9 1HP M230/50 4OL - DAB AMEIRA

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB60190770 S4 4/9 1HP M230/50 4OL - DAB AMEIRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059893196651

Artikelnummer

DAB60190770

Herstellernummer

60190770

Hersteller

DAB

S4 di DAB sono delle pompe sommerse multigiranti da 4 pollici progettate per compiti di pressurizzazione, giardinaggio e irrigazione, prelievo dal sottosuolo in ambiti domestici e residenziali, civili e commerciali e sistemi di irrigazione anche in agricoltura. Le pompe S4 vanno installate in pozzi da almeno 4? di diametro, in vasche o cisterne e consentono di aumentare la pressione dell?acqua che poi puo essere utilizzata per esempio per annaffiare giardini o, nel caso dei modelli con piu portata e prevalenza, in sistemi di irrigazione in agricoltura. Disponibili con motori sommersi DAB in bagno d?acqua o in bagno d?olio. Pompe resistenti alla sabbia. Tutta la gamme e conforme alla normativa con MEI ? 4. Certificate ACS, certificazioni WRAS e DM174 in corso. Fornitura:- Solo corpo pompa- Corpo pompa con motore ad olio- Corpo pompa con motore ad acqua- Kit composto da pompa e motore, cavo di alimentazione di diverse lunghezze, corda in nylon e control box per la versione monofase.