DAB PUMPS SPA - DAB60180112 DCP 50/1550 T 230-400/50 IE3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8059893144751
Artikelnummer
DAB60180112
Herstellernummer
60180112
Hersteller
DAB
Pompe di circolazione con bocche in linea, idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione e acqua calda ad uso sanitario.Disponibili in versione singola e gemellare.Campo di funzionamento: da 3,6 a 420 m3/h con prevalenza fino a 102 metri.Massima pressione di esercizio: PN10: per DN 40 - DN 50. PN16: resto della gamma.Campo di temperatura del liquido: da -10 °C a +130 °C per DN 40 - DN 50. Da -10 °C a +140 °C Per il resto della gamma.Flangiatura: PN 16.