Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB60179887 JET 300 T - 60179887

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB60179887 JET 300 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059893131980

Artikelnummer

DAB60179887

Herstellernummer

60179887

Hersteller

DAB

Pompa centrifuga autoadescante con ottime capacità di aspirazione anche in presenza di bolle d’aria.Idonea all’utilizzo con acqua con piccole impurità sabbiose.Particolarmente impiegata per alimentazione idrica in impianti domestici. Adatta per la piccola agricoltura e giardinaggio, servizi industriali di entità limitata e dove è necessaria la funzione di autoadescamento.Campo di funzionamento: da 0,4 a 10,5 m3/h con prevalenza fino a 62 metri.Autoadescante: fino a 9 metri.Massima pressione di esercizio: 8 bar (800 kPa).Massima temperatura ambiente: +40°C.