Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB60150980 EVOPLUS B 100/340.65 M

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB60150980 EVOPLUS B 100/340.65 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059893011015

Artikelnummer

DAB60150980

Herstellernummer

60150980

Hersteller

DAB

Pompa elettronica a basso consumo energetico per circolazione, ideale per riscaldamento e condizionamento.Campo di funzionamento: portata fino a 75,6 m3/h, prevalenza fino a 18m.Modalità di funzionamento: pressione proporzionale, pressione costante , velocità costante.Motore: sincrono a magneti permanenti e tecnologia inverter integrata.Interasse: 220-240-250-280-340-360-450mm.Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPa). Possibilità di controllo remoto grazie al servizioD.Connect (D.Connect Box fornito separatamente).