Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB1D6211G7X CM-G 100-1020/A/BAQE/3-IE3

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB1D6211G7X CM-G 100-1020/A/BAQE/3-IE3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059893138712

Artikelnummer

DAB1D6211G7X

Herstellernummer

1D6211G7X

Hersteller

DAB

Pompe di circolazione con bocche in linea, idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione e acqua calda ad uso sanitario.Disponibili in versione singola e gemellare.Campo di funzionamento: da 1,2 a 420 m3/h con prevalenza fino a 41 metri.Massima pressione di esercizio: PN10: per DN 40 - DN 50. PN16: resto della gamma.Campo di temperatura del liquido: da -10 °C a +130 °C per DN 40 - DN 50. Da -10 °C a +140 °C per il resto della gamma.Flangiatura: PN 16.