CROUZET - CRO99777820 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X - 99777820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung - Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Breite - 48 mm
Höhe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071031170
Artikelnummer
CRO99777820
Herstellernummer
99777820
Hersteller
CRO
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
analog
Anzahl der Zeichen:
67
Mit Reset-Funktion:
ja
Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 40, temperatura ambiente in utilizzo: -15...+50, Collegamenti a faston o morsetti a vite. Peso 65 g.


