CROUZET - CRO99776924 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X - 99776924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 50 Hz
Spannungsart - AC
Ausführung - Einbau
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
3593150045603
Artikelnummer
CRO99776924
Herstellernummer
99776924
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Einbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
analog
Anzahl der Zeichen:
5
Mit Reset-Funktion:
ja
Crouzet : COMPTEUR D IMPULSIONS CIM48X24 24VAC WR, Contaimpulsi da quadro


