CROUZET - CRO99776901 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 50 Hz
Spannungsart - AC
Ausführung - Einbau
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074907496
Artikelnummer
CRO99776901
Herstellernummer
99776901
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Einbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
analog
Anzahl der Zeichen:
6
Mit Reset-Funktion:
nein
Contaimpulsi da quadro serie/modello COMPTEUR D IMPULSIONS CIM48X24 230VAC WO