CROUZET - CRO88974162 MILLENIUM 3 SMART XD26, 16 INPUTS, 10 SO - 88974162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Schaltstrom - 8 A
Anzahl der analogen Ausgänge - 10
Packung
1 ST
EAN
7449074150175
Artikelnummer
CRO88974162
Herstellernummer
88974162
Hersteller
CRO
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Schaltstrom:
8 A
Anzahl der analogen Ausgänge:
10
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Mit Relaisausgang:
ja
Mit Display:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Grundgerät:
ja
Erweiterbar:
ja
Erweiterungsgerät:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
124.6 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
68 mm


