Startseite

CROUZET - CRO88974161 MILLENIUM 3 SMART XD26, 16 INPUTS, 10 RE - 88974161

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Schaltstrom - 8 A

  • Anzahl der analogen Eingänge - 6

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 10

Packung

  • 5 ST

EAN

7449071094861

Artikelnummer

CRO88974161

Herstellernummer

88974161

Hersteller

CRO

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Schaltstrom:

8 A

Anzahl der analogen Eingänge:

6

Anzahl der analogen Ausgänge:

10

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Mit Relaisausgang:

ja

Mit Display:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Grundgerät:

ja

Erweiterbar:

ja

Erweiterungsgerät:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

124.6 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

68 mm

Modulo logico serie/modello MILLENIUM 3 SMART XD26- 16I 10 O R 24 VD