CROUZET - CRO88974043 MILLENIUM 3 SMART CD12, 8 INPUTS, 4 RELA - 88974043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 100...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Schaltstrom - 8 A
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Packung
5 ST
EAN
3593150039695
Artikelnummer
CRO88974043
Herstellernummer
88974043
Hersteller
CRO
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Schaltstrom:
8 A
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit Relaisausgang:
ja
Mit Display:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Grundgerät:
ja
Erweiterbar:
ja
Erweiterungsgerät:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.2 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
68 mm



