CROUZET - CRO88974041 MILLENIUM 3 SMART CD12, 8 INPUTS, 4 RELA - 88974041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Mit Relaisausgang - ja
Grundgerät - ja
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Schaltstrom - 8 A
Packung
5 ST
EAN
3606480899812
Artikelnummer
CRO88974041
Herstellernummer
88974041
Hersteller
CRO
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Mit Relaisausgang:
ja
Grundgerät:
ja
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Schaltstrom:
8 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit Display:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Erweiterbar:
ja
Erweiterungsgerät:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Breite:
71.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
100 mm
Tiefe:
68 mm



