CROUZET - CRO88970161 MILLENIUM 3 ESSENTIAL XD26, 16 INPUTS, 1 - 88970161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Schaltstrom - 8 A
Anzahl der analogen Eingänge - 6
Anzahl der analogen Ausgänge - 10
Packung
1 ST
Produktserien
Gamma "compatta"senza display
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3593150025940
Artikelnummer
CRO88970161
Herstellernummer
88970161
Hersteller
CRO
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schaltstrom:
8 A
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der analogen Ausgänge:
10
Anzahl der digitalen Eingänge:
10
Mit Relaisausgang:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit Display:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Grundgerät:
ja
Erweiterbar:
ja
Erweiterungsgerät:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
124.6 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
58 mm



