Startseite

CROUZET - CRO88970141 MILLENIUM 3 ESSENTIAL XD10, 6 INPUTS, 4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Schaltstrom - 8 A

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gamma "compatta"senza display

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8001022031470

Artikelnummer

CRO88970141

Herstellernummer

88970141

Hersteller

CRO

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Schaltstrom:

8 A

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Mit Relaisausgang:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Mit Display:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Grundgerät:

ja

Erweiterbar:

ja

Erweiterungsgerät:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

71.2 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Memoria: 120 linee in linguaggio LADDER e fino a 700 blocchi in linguaggio FBD. Display LCD a 4 linee da 18 caratteri, con retroilluminazione pilotabile. Possibilità di modificare i parametri dal pannello frontale. Ingressi analogici 0-20 mA/Pt 100 con convertitori.