CROUZET - CRO88970102 MILLENIUM 3 SERIAL PROGRAMMING CABLE, 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-PC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768444148
Artikelnummer
CRO88970102
Herstellernummer
88970102
Hersteller
CRO
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-PC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Cavo di collegamento per PLC serie/modello MILLENIUM 3 SERIAL PROGRAMMING CABLE