CROUZET - CRO87623573 ELECTRONIC DOUBLE TOTALIZER CTR24L, LED, - 87623573

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 50000 Hz
Spannungsart - DC
Ausführung - Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071031101
Artikelnummer
CRO87623573
Herstellernummer
87623573
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
50000 Hz
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
digital
Anzahl der Zeichen:
6
Mit Reset-Funktion:
ja
Display ad alta luminosità, LED a 6 cifre. Frequenza di ingresso massima 50 k Hz, Contatore con 2 totalizzatori separati e un ingresso comune (INPA), Alimentazione: 10...30 Vc,Massima sezione dei cavi collegabili: 1,5 mm². Grado di protezione IP 65.Temperatura ambiente di impiego: -20...+55,tensione di breackdown EN 61000-6-2: 2000V/ 50 Hz/ 1 min. Altitudine 2000 metri. Peso 50 g.


