Startseite

CROUZET - CRO87622161 ELECTRONIC HOUR COUNTER CTR24, LCD, 8 DI - 87622161

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 24 mm

  • Messwerk - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071210940

Artikelnummer

CRO87622161

Herstellernummer

87622161

Hersteller

CRO

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Messwerk:

digital

Anzahl der Zeichen:

7

Mit Reset-Funktion:

ja

Contaore, stato solido ingresso PNP. Modello retroilluminato, 4 range di tempo selezionabili: ore 99.999.99- 99.999.59 ore- 999.999.9 s - 9.999 ore 59 min 59 s.Alimentato da una batteria al litio, durata 8 anni. Collegamento a vite nella parte posterioredel corpo con 8 morsetti. Massima sezione dei cavi collegabili: 1,5 mm², fissaggio con staffa. Grado di protezione IP 65. Temperatura ambiente di impiego: -10...60°C. Tensione di breackdown EN 61000-6-2: 2000V/ 50 Hz/ 1 min. Altitudine 2000 metri. Peso 50 g.