CROUZET - CRO87621221 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, MLCD, PNP/N - 87621221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 40000 Hz
Spannungsart - DC
Ausführung - Frontmontage
Breite - 48 mm
Höhe - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071034393
Artikelnummer
CRO87621221
Herstellernummer
87621221
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
40000 Hz
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Messwerk:
digital
Anzahl der Zeichen:
6
Mit Reset-Funktion:
ja
Contatore, tachimetro, cronometro, multi-totalizzatore, Frequenza di ingresso massima 40 KHz, voltaggio da 10 a 30 Vdcc. Display LCD retroilluminato Multicolore (verde e rosso). Uscita: 1 cantatto in scambio a relè.1 contatto NO. 2 a stato solido.


