Startseite

CROUZET - CRO84871122 CURRENT MONITORING RELAY MIC, 24-240 VAC - 84871122

KopierenKopieren
CROUZET - CRO84871122 CURRENT MONITORING RELAY MIC, 24-240 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3593150022444

Artikelnummer

CRO84871122

Herstellernummer

84871122

Hersteller

CRO

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung bei DC:

24...240 V

Strommessbereich:

2...20 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

97 mm

Relè di controllo corrente, idoneo al controllo di sovra e sotto intensità con trasformatore di corrente integrato. Il relè si chiude quando la corrente supera la soglia impostata sulla faccia anteriore del relè e si apre quando si scende al di sotto della soglia meno l'isteresi. Quando il morsetto Y1 è collegato a A1 (+), l'uscita si inverte. Il relè si apre quando la corrente supera la soglia impostata sulla faccia anteriore e si richiude quando scende al di sotto dell'isteresi (sottocorrente).