COSMEC - CSMXX3319 Fustella tonda per lamiera in acciaio INOX, diametro 19 mm (perno abbinato XXPT11) - XX3319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - Matrize und Stempel
Lochdurchmesser - ISO 12
Lochdurchmesser - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648065478
Artikelnummer
CSMXX3319
Herstellernummer
XX3319
Hersteller
DKC
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Lochdurchmesser:
ISO 12
Lochdurchmesser:
19 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Fustella tonda ø20mm per inox (XXPT11)


