COSMEC - CSMXX3318 Fustella tonda per lamiera in acciaio INOX, diametro 18 mm (perno abbinato XXPT11) - XX3318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - Matrize und Stempel
Lochdurchmesser - ISO 12
Lochdurchmesser - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648065416
Artikelnummer
CSMXX3318
Herstellernummer
XX3318
Hersteller
DKC
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Lochdurchmesser:
ISO 12
Lochdurchmesser:
18 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Fustella tonda ø19mm per inox (XXPT11)


