COSMEC - CSMT06117-2020 Raccordo metallico tubo rigido 20 mm - tubo fless. con treccia metallica, AD21 - T06117-2020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
15 ST
EAN
8033648231354
Artikelnummer
CSMT06117-2020
Herstellernummer
T06117-2020
Hersteller
DKC
Raccordi tubo rigido-tubo flessibile a doppio bloccaggio realizzati in ottone nichelato, consentono il doppio bloccaggio del tubo e della treccia metallica che lo riveste. Questa soluzione tecnica presenta molteplici punti di forza: • Eccellente resistenza a trazione; • Elevato grado IP con tutti i tipi di rivestimento del tubo; • Impedisce forature da contatto accidentale con l’estremità della treccia; • Serraggio treccia sull’intera circonferenza. Versione: T0 per tubi con rivestimento plastico liscio