Startseite

COSMEC - CSMEXT06014-25A Raccordo metallico maschio fisso doppio blaccaggio ATEX, filetto M25x1,5 mm, tubo fless. 21 mm - EXT06014-25A

KopierenKopieren
COSMEC - CSMEXT06014-25A Raccordo metallico maschio fisso doppio blaccaggio ATEX, filetto M25x1,5 mm, tubo fless. 21 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648260798

Artikelnummer

CSMEXT06014-25A

Herstellernummer

EXT06014-25A

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

21 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

66...67

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20.5 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Gewindelänge:

12 mm

Gesamtlänge:

56 mm

Gesamthöhe:

47 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Pressatubo per guaina metallica, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSMEXT06014-25A - RACC.DOPP.BLOCC.M.FISSOM25 T.FLESS.20 5