Startseite

COSMEC - CSMEX6112-A20 Raccordo a innesto rapido in ottone ATEX, tubo diam. 20 mm, filetto f. M20x1,5 mm, IP67

KopierenKopieren
COSMEC - CSMEX6112-A20 Raccordo a innesto rapido in ottone ATEX, tubo diam. 20 mm, filetto f. M20x1,5 mm, IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Farbe - Nickel

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Übergang Steck/Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648261474

Artikelnummer

CSMEX6112-A20

Herstellernummer

EX6112-A20

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Farbe:

Nickel

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Übergang Steck/Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

ja

Mit Sperrfunktion:

ja

Art der Sperrfunktion:

Klemmfeder

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

Gummi

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

UV-beständig:

ja

Giunto per tubi da installazione, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSMEX6112-A20 - RACC.INNESTO RAPIDO F.M20 20