COSMEC - CSM66BOTT50 Boccola in ottone nichelato per tubo flessibile non rivestito, diametro 50,5x54,5 mm, AD51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Messing
Außendurchmesser Buchse - 54.5 mm
Für Rohrdurchmesser nominal - 51 mm
Packung
15 ST
EAN
8033648126384
Artikelnummer
CSM66BOTT50
Herstellernummer
66BOTT50
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Messing
Außendurchmesser Buchse:
54.5 mm
Für Rohrdurchmesser nominal:
51 mm
Boccole realizzate in ottone nichelato, questi particolari monopezzo opportunamente sagomati, assicurano il bloccaggio esterno del tubo flessibile non rivestito, garantendo una buona tenuta meccanica e la continuità elettrica prevista dalle norme CEI. Possono essere utilizzati con qualsiasi raccordo per tubi metallici flessibili, in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione.