COSMEC - CSM66BOTT38 Boccola in ottone nichelato per tubo flessibile non rivestito, diametro 35x39,5 mm, AD35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Messing
Außendurchmesser Buchse - 39.5 mm
Für Innendurchmesser Rohr - 35...35 mm
Für Rohrdurchmesser nominal - 35 mm
Packung
25 ST
EAN
8033648168513
Artikelnummer
CSM66BOTT38
Herstellernummer
66BOTT38
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Messing
Außendurchmesser Buchse:
39.5 mm
Für Innendurchmesser Rohr:
35...35 mm
Für Rohrdurchmesser nominal:
35 mm
Boccole realizzate in ottone nichelato, questi particolari monopezzo opportunamente sagomati, assicurano il bloccaggio esterno del tubo flessibile non rivestito, garantendo una buona tenuta meccanica e la continuità elettrica prevista dalle norme CEI. Possono essere utilizzati con qualsiasi raccordo per tubi metallici flessibili, in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione.