Startseite

COSMEC - CSM6112-A16 Raccordo a innesto rapido tubo-filetto femmina, diametro 16mm, filetto M16, IP67 - 6112-A16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Farbe - Nickel

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Übergang Steck/Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648152574

Artikelnummer

CSM6112-A16

Herstellernummer

6112-A16

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Farbe:

Nickel

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Übergang Steck/Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

ja

Mit Sperrfunktion:

ja

Art der Sperrfunktion:

Klemmfeder

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

Gummi

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

UV-beständig:

ja

Raccordi tubo-filetto femmina ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il collegamento raccordo-tubo rigido avviene mediante un dispositivo brevettato, compostoda un sistema di sfere in acciaio che, sfruttando la forma troncoconica interna del corpo raccordo, tende a bloccare il tubo una volta inserito, assicurando un’elevata resistenza alla trazione e garantendo una continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. La continuità elettrica è garantita nel tempo in quanto le sfere non scalfiscono la zincatura del tubo e quindi non creano zone di possibile ossidazione. La tenuta stagna IP66/IP67 del sistema è garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo; per assicurare tale requisito è necessario eseguire alcune elementari istruzioni: - taglio ortogonale del tubo e relativa asportazione delle bave per evitare il danneggiamento della guarnizione e del rivestimento dei cavi durante l’infilaggio; - eseguire l’accoppiamento spingendo il tubo in battuta, vincendo l’attrito della guarnizione con una leggera rotazione. La semplicità di installazione di questi raccordi, che consente una notevole riduzione dei tempi di montaggio, ha riscosso grande interesse, tanto da soppiantare quasi definitivamente tutte le altre soluzioni di raccordo fra tubi. Per assecondare le esigenze di installazione, sono prodotti raccordi di tipo: tubo-tubo, tubo rigidotubo flessibile, tubo-scatola, tubo-filetto femmina. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. rigidotubo flessibile, tubo-scatola, tubo-filetto femmina. La filettatura è: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423 (in conformità alle CEI EN 61386)