Startseite

COSMEC - CSM6105-2013 Riduzione in ottone nichelato, Maschio M20 x 1,5 mm - Femmina PG13, tipo B - 6105-2013

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6105-2013 Riduzione in ottone nichelato, Maschio M20 x 1,5 mm - Femmina PG13, tipo B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648150129

Artikelnummer

CSM6105-2013

Herstellernummer

6105-2013

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Innengewinde:

13.5

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (metrico-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.