Startseite

COSMEC - CSM6104-3629 Riduzione in ottone nichelato, Maschio PG36 - Femmina PG29, tipo A - 6104-3629

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6104-3629 Riduzione in ottone nichelato, Maschio PG36 - Femmina PG29, tipo A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8033648145545

Artikelnummer

CSM6104-3629

Herstellernummer

6104-3629

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

36

Gewindemaß PG Innengewinde:

29

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.