COSMEC - CSM607X-12 Tubo flessibile in acciaio INOX AISI 321, a parete continua, diametro 12,8x17,7 mm, AD12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 12.8 mm
Außendurchmesser - 17.7 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 12.8 mm
Packung
15 M
EAN
8033648143039
Artikelnummer
CSM607X-12
Herstellernummer
607X-12
Hersteller
DKC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
12.8 mm
Außendurchmesser:
17.7 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
12.8 mm
Biegeradius, statisch:
25 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Farbe:
Edelstahl
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
4000 N
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
2500 N
Gewicht:
0.11 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein