COSMEC - CSM6071-015 Tubo flessibile metallico, rivestito in PVC aspirato, aggraf. semplice, D 15,5x19,5 mm, AD16, grigio - 6071-015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 15.5 mm
Außendurchmesser - 19.5 mm
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 16 mm
Packung
50 M
EAN
8033648141899
Artikelnummer
CSM6071-015
Herstellernummer
6071-015
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
15.5 mm
Außendurchmesser:
19.5 mm
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Gewicht:
0.17 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


