Startseite

COSMEC - CSM6060S1622 Guarnizione in silicone IP66/IP67, spessore 2 mm, filettatura M16x1,5 mm - 6060S1622

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060S1622 Guarnizione in silicone IP66/IP67, spessore 2 mm, filettatura M16x1,5 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 22 mm

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Silikon

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Werkstoffgüte - MVQ (Silikon-Kautschuk)

Packung

  • 100 ST

EAN

8033648252458

Artikelnummer

CSM6060S1622

Herstellernummer

6060S1622

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

22 mm

Innendurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Silikon

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Werkstoffgüte:

MVQ (Silikon-Kautschuk)

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

16

Geeignet für Gewindemaß PG:

9

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura metrico.