Startseite

COSMEC - CSM6060-04 Guarnizione di tenuta in fibra di cellulosa, per filetti GAS 4", IP67 - 6060-04

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060-04 Guarnizione di tenuta in fibra di cellulosa, per filetti GAS 4", IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 124 mm

  • Innendurchmesser - 113 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 2.2 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 4 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648140960

Artikelnummer

CSM6060-04

Herstellernummer

6060-04

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

124 mm

Innendurchmesser:

113 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

2.2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

4 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung Ring:

hohl

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.