COSMEC - CSM6054-42114 Riduzione in ottone nichelato, Maschio PG42 - Femmina GAS 1"1/4, tipo A - 6054-42114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Aluminium
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
5 ST
EAN
8033648140489
Artikelnummer
CSM6054-42114
Herstellernummer
6054-42114
Hersteller
DKC
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Aluminium
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 1/4 Zoll
Gewindemaß PG Außengewinde:
42
Werkstoffgüte:
sonstige


