COSMEC - CSM6054-29114 Riduzione in ottone nichelato, Maschio PG29 - Femmina GAS 1"1/4, tipo B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Aluminium
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
5 ST
EAN
8033648140342
Artikelnummer
CSM6054-29114
Herstellernummer
6054-29114
Hersteller
DKC
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Aluminium
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 1/4 Zoll
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoffgüte:
sonstige