Startseite

COSMEC - CSM6054-1104 Riduzione in ottone nichelato, Maschio PG11 - Femmina GAS 1/4", tipo A - 6054-1104

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6054-1104 Riduzione in ottone nichelato, Maschio PG11 - Femmina GAS 1/4", tipo A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Aluminium

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8033648140106

Artikelnummer

CSM6054-1104

Herstellernummer

6054-1104

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Aluminium

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/4 Zoll

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.