Startseite

COSMEC - CSM6054-0738 Riduzione in ottone nichelato, Maschio PG07 - Femmina GAS 3/8", tipo B - 6054-0738

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6054-0738 Riduzione in ottone nichelato, Maschio PG07 - Femmina GAS 3/8", tipo B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Aluminium

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8033648140069

Artikelnummer

CSM6054-0738

Herstellernummer

6054-0738

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Aluminium

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/8 Zoll

Gewindemaß PG Außengewinde:

7

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.