Startseite

COSMEC - CSM6054-0116 Riduzione in ottone nichelato, Maschio GAS 1"- Femmina PG16, tipo A - 6054-0116

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6054-0116 Riduzione in ottone nichelato, Maschio GAS 1"- Femmina PG16, tipo A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648139995

Artikelnummer

CSM6054-0116

Herstellernummer

6054-0116

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 Zoll

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.