COSMEC - CSM6040-P04 Collare fissatubo pesante in acciaio zincato, con dado di fissaggio, per tubo diam. 112-118 mm / 3" - 6040-P04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
2 ST
EAN
8033648163532
Artikelnummer
CSM6040-P04
Herstellernummer
6040-P04
Hersteller
DKC
Collari pesanti con dado di fissaggio. Prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici, viti di serraggio in acciaio zincato testa esagonale taglio combinato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato elettrosaldato; la parte superiore è costituita da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l'impiego in situazioni gravose.