Startseite

COSMEC - CSM603S-03 Scatola di infilaggio in alluminio, 2 vie una a sinistra, filettatura GAS 3", IP65 - 603S-03

KopierenKopieren
COSMEC - CSM603S-03 Scatola di infilaggio in alluminio, 2 vie una a sinistra, filettatura GAS 3", IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - Aluminium

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648036546

Artikelnummer

CSM603S-03

Herstellernummer

603S-03

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

ja

Flexibel:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

ohne

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

ohne

Scatole di infilaggio a due vie sinistre, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiestapossono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.