Startseite

COSMEC - CSM6019-2012 Riduzione in ottone nichelato, Maschio M20x1,5 - Femmina GAS 1/2", tipo B

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6019-2012 Riduzione in ottone nichelato, Maschio M20x1,5 - Femmina GAS 1/2", tipo B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8033648138608

Artikelnummer

CSM6019-2012

Herstellernummer

6019-2012

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.