COSMEC - CSM6018X-M32 Pressacavo in acciaio INOX AISI 303, filetto M 32x1,5 mm, serraggio cavo 21-25,5 mm, IP68 - 6018X-M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 21...25.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Schutzart (IP) - IP68
Packung
25 ST
EAN
8033648153205
Artikelnummer
CSM6018X-M32
Herstellernummer
6018X-M32
Hersteller
DKC
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21...25.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
13 mm
Farbe:
Nickel
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
36 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
36 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Druckausgleichend:
nein


